紙袋 Pスムース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 23370892 品番 白無地
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。

幅(mm)270 白無地 高さ(mm)200 タイプ片艶100g/m2 奥行(mm)270 型番27-27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×200 質量(g/枚)34 メーカー商品コード003155350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23370856
2023-11-04
用途:
TAKEOUT
飲食業

いたって普通の紙袋です。可もなく不可もなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする