HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Pスムース 25-19
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370926
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
奥行(mm)
190
幅(mm)
250
高さ(mm)
210
色
白無地
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×210
質量(g/枚)
50
メーカー商品コード
003155300