HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 T型チャームバッグ W2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23371084
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
和風柄のマチの広いタイプですので折り箱等横に出来ない商品のお持ち帰りにご利用ください。。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
奥行(mm)
210
幅(mm)
300
高さ(mm)
310
色
白無地
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×310
質量(g/枚)
99
メーカー商品コード
003160500