紙袋 T型チャームバッグ W3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード23371118 品番白無地
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手紐を通す穴が開いたタイプのスタンダードな紙袋です。マチが広いのが特徴です。ケーキや引き出物などを入れるのに最適です。

奥行(mm)260 幅(mm)340 高さ(mm)300 白無地 タイプ晒140g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×300 質量(g/枚)136 メーカー商品コード003160800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23371118
2022-09-07
用途:
顧客へご進物用の果物をお届けする際の袋として使用。
株式会社大本組 様 (建設業・工事業)

2kgの果物箱を入れて使用しましたが、底もしっかりしており、良かったと思います。

対象商品:
23371118
2021-04-18
用途:
商品のパッケージング
卸売・小売業

探していたぴったりのサイズだったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする