HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 T型チャームバッグ 大判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23371145
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い白無地の手提げ袋で様々な用途にご使用頂けます。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプです。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
520
色
白無地
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×520
質量(g/枚)
103
メーカー商品コード
003182100