HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 T型チャームバッグ 大判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23371154
品番
ロードスター
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
自動車創生時代のクラッシックカーをモチーフにしたデザインです。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
520
色
ロードスター
タイプ
半晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×520
質量(g/枚)
103
メーカー商品コード
003180100