HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371163
品番
M-1
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
奥行(mm)
200
幅(mm)
330
高さ(mm)
300
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×200×300
質量(g/枚)
111
メーカー商品コード
006442100