HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371172
品番
L-2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
奥行(mm)
280
幅(mm)
280
高さ(mm)
450
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×450
質量(g/枚)
143
メーカー商品コード
006442201