HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371188
品番
L-3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
30cm角の立方体も収納可能です。
奥行(mm)
325
幅(mm)
345
高さ(mm)
360
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×325×360
質量(g/枚)
202
メーカー商品コード
006442501