HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371197
品番
BR-1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。BR-1、2は毛布やコートなどのお持ち帰り用として最適です。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
奥行(mm)
200
幅(mm)
650
高さ(mm)
420
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×200×420
質量(g/枚)
216
メーカー商品コード
006442301