紙袋 アレンジバッグN

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23371285 品番 茶 L
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り

奥行(mm)295 幅(mm)440 高さ(mm)420 タイプ半晒170g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×295×420 質量(g/枚)250 メーカー商品コード006441110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
お買い上げ商品を入れる時

マチが大きく、丈夫で、重いものを入れる場合も使いやすいです。

対象商品:
23371276
2023-05-23
用途:
お弁当の配達
飲食業

底紙があり、素材がしっかりしているので、結構重いものでも安心して入れられます。

対象商品:
23371267
2023-01-19
用途:
デコレーションケーキのお持ち帰り時に。
てづくりケーキ ポットマム 様 (飲食業)

お値段の割にしっかりとした作りで、
21a×21a(7号サイズ)のホールケーキの箱がピッタリ入ります。
まとめて購入できるので、ずっと利用させていただいています(^^)

対象商品:
23371285
2022-10-13
用途:
記念品のセットを袋詰めする為
卸売・小売業

紙の材質、手触り感ともに良かったです。底の厚紙があり、また取っ手の紐もしっかりしていました。

対象商品:
23371258
2021-03-27
用途:
ランチテイクアウト用
Bua 様 (飲食業)

しっかりしていて手持ちの紐も高級がんがあり素敵です。手土産等にもいいと褒められまさした。

対象商品:
23371267
2023-01-31
用途:
陶器の贈答品用
酒津焼窯元 様 (製造業)

商品自体は質感も良くいいんですが、もう少しマチの狭いものが欲しかったです。マチの種類がもう少し欲しいです。

対象商品:
23371276
2020-11-24
用途:
近江牛肉お手土産用
肉のあさの草津本店 様

同タイプ品を以前から利用しています。
品質に満足しています。

対象商品:
23371258
2019-01-15
用途:
フラワーアレンジメントの贈答用

しっかりしていて、素敵な商品でした。底が角の紙袋で当日出荷の物が希望だったのでとても助かりました。贈答用にしても大丈夫な紙袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする