HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 カラーアレンジバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371303
品番
焦茶 SS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
奥行(mm)
230
幅(mm)
230
高さ(mm)
270
色
焦茶
タイプ
半晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×270
質量(g/枚)
80
メーカー商品コード
006441041