紙袋 カラーアレンジバック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23371312 品番 焦茶 S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り

奥行(mm)280 幅(mm)285 高さ(mm)300 焦茶 タイプ半晒120g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×280×300 質量(g/枚)130 メーカー商品コード006441031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする