HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 カラーアレンジバック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371337
品番
焦茶 L
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
奥行(mm)
295
幅(mm)
440
高さ(mm)
420
色
焦茶
タイプ
半晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×295×420
質量(g/枚)
200
メーカー商品コード
006441011