HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 カラーアレンジバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
350
注文コード
23371355
品番
黒 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
奥行(mm)
280
幅(mm)
350
高さ(mm)
350
色
黒
タイプ
半晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×350
質量(g/枚)
150
メーカー商品コード
006441022