HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Hファッションバック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371382
品番
黒 LL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
奥行(mm)
100
幅(mm)
600
高さ(mm)
420
色
黒
タイプ
色クラフト250g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×100×420
質量(g/枚)
230
メーカー商品コード
006489301