HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
不織布ファッションバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371425
品番
黒 F-LL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
不織布素材のファッションバッグです。手紐:アクリル平紐 口ボール・底ボール付 ハトメ付
材質
PP不織布
幅(mm)
600
高さ(mm)
420
サイズ
LL
マチ(mm)
100
色
黒
タイプ
トートバッグ
入数(枚)
10
メーカー商品コード
008738802