HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
カラー手提げ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371443
品番
クラフト
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
奥行(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
290
色
クラフト
タイプ
末晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×290
質量(g/枚)
50
メーカー商品コード
005320116