カラー手提げ紙袋 プレーンCB

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード23371513 品番20-12 ミズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

カラー印刷は折り紙の塗工と同じ手法を採用。そのためしっかりとしたマット感を再現できました。手紐も同系色にこだわりました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐

奥行(mm)120 幅(mm)200 高さ(mm)250 ミズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×250 タイプ末晒120g/m2 ミズ 質量(g/枚)40 メーカー商品コード005360307

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23371513 20-12 ミズ 57263730 005330117 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 1パック(10枚) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23371504
2022-12-09
用途:
商品のお渡し用
福岡美人工房アロマムーン 様 (サービス業)

色が可愛いくて、紙の厚みも程よい感じです。
化粧品やサプリをご購入のお客様にお渡ししてるのですが、大き過ぎず、小さ過ぎず、ちょうど良い大きさで気に入っおり、もう何度もリピート注文しています。
手持ちの紐も柔らかく色味も紙の部分と同じなので品質が良いと思います。
上品なのでプレゼント用にも最適です。
お値段も良質的なので、今後も買い続ける予定です。

対象商品:
23371495
2022-02-17
用途:
お客様お買い上げ袋
サービス業

鮮やかなカラーなので、プレゼントのラッピングに最適です。

対象商品:
23371486
2021-11-08
用途:
お客さまへ製品をお渡しする際
医療・福祉・介護関連業

このアズキ色は、とっても上品なミルクチョコレートのような色合いでかなりお洒落です。なかなかない色だと思います。お客さまにも好評のように感じます。上部でかつノーブルな感じでいいです。

対象商品:
23371477
2021-01-09
用途:
顧客様向け
サービス業

ヒワの色を注文、画像は綺麗なグリーンでしたが、商品は抹茶色のダークなカラーでした。商品に合わせて使う為、困ります。返品不可です。
色違いのオレンジもダークなカラーですともはや使えません。今後のために画像は近いカラーに合わせてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする