HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Kバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371626
品番
SWT 白エンボス
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
紙の風合いをいかしたバッグです。表面にエンボス加工を施しました。口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル紐(ブルー・ピンク・イエローは綿紐)
奥行(mm)
80
幅(mm)
225
高さ(mm)
320
色
白エンボス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×80×320
メーカー商品コード
006145402