紙袋 ブライトバッグ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード23371644 品番MW Dオレンジ
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。小型サイズですが、マチは広めに設計しています。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル

奥行(mm)110 幅(mm)160 高さ(mm)160 オレンジ タイプコート紙140g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×110×160 メーカー商品コード006138860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23371644
2018-12-06
用途:
ギフト用に
北郷珈琲館 様 (飲食業)

サイズが良く、ひもの長さも良く、ただオレンジの色がもう少し明るい色ならもっと感じがいいかも・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする