MM キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371662

MM キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371662 MM キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371662 MM キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371662 MM キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371662

紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード23371662 品番MM キン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル

奥行(mm)65 幅(mm)185 高さ(mm)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×65×240 タイプコート紙140g/m2 メーカー商品コード006138303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする