HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371687
品番
MM チョコブラウン
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
奥行(mm)
65
幅(mm)
185
高さ(mm)
240
色
チョコブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×65×240
タイプ
コート紙140g/m
2
メーカー商品コード
006138370