SWT キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371696

SWT キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371696 SWT キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371696 SWT キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371696 SWT キン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371696

紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード23371696 品番SWT キン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル

奥行(mm)80 幅(mm)225 高さ(mm)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×80×320 タイプコート紙140g/m2 メーカー商品コード006138203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする