HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371723
品番
GM キン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付
奥行(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
300
色
金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×300
タイプ
コート紙160g/m
2
メーカー商品コード
006137903