HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371766
品番
G2 Dオレンジ
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付
奥行(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
450
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×450
タイプ
コート紙160g/m
2
メーカー商品コード
006138059