HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
100
注文コード
23371827
品番
T-5 アサギ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
幅
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐
奥行(mm)
70
幅(mm)
100
高さ(mm)
120
色
アサギ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×120
タイプ
コート紙140g/m
2
メーカー商品コード
006143309