HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
120
注文コード
23371872
品番
T-4 ギン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
幅
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐
奥行(mm)
70
幅(mm)
120
高さ(mm)
165
色
ギン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×165
タイプ
コート紙140g/m
2
メーカー商品コード
006143203