HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371994
品番
ワインLL エンジ
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
箱入りワインや一升瓶等も入る、ちょっと大きめの規格です。手紐:ポリエステル 表面グロスPP貼り 口ボール・底ボール付
奥行(mm)
120
幅(mm)
140
高さ(mm)
400
色
エンジ
タイプ
コート紙140g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×120×400
メーカー商品コード
006459128