HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372037
品番
PB-C2 チョコブラウン
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マチが広いブライトバッグです。ホールケーやフラワーアレンジメント等を入れるのに最適です。
奥行(mm)
200
幅(mm)
230
高さ(mm)
230
色
チョコブラウン
タイプ
コート紙160g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×200×230
メーカー商品コード
006459602