HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372046
品番
PB-C1 チョコブラウン
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
マチが広いブライトバッグです。ホールケーやフラワーアレンジメント等を入れるのに最適です。
奥行(mm)
250
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
色
チョコブラウン
タイプ
コート紙160g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×250×280
メーカー商品コード
006459502