HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372064
品番
PB-C0 シロ
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
奥行(mm)
280
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
色
シロ
タイプ
コート紙160g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×280×300
メーカー商品コード
006459400