HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
ビニールカバー紙袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372098
品番
SM ゴールドチェック
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております。ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
奥行(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
320
色
ゴールドチェック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×320
メーカー商品コード
005422754