HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
ビニールカバー紙袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372107
品番
DXS2 ゴールドチェック
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております。ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
奥行(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
450
色
ゴールドチェック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×450
メーカー商品コード
005222754