HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
ビニールカバー紙袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
410
高さ(mm)
600
注文コード
23372125
品番
DXJB ゴールドチェック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
幅・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております。ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
奥行(mm)
120
幅(mm)
410
高さ(mm)
600
色
ゴールドチェック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×120×600
メーカー商品コード
005022754