曜日別特売
S エンジ 不織布バッグ HEIKO 23372527

S エンジ 不織布バッグ HEIKO 23372527
S エンジ 不織布バッグ HEIKO 23372527
S エンジ 不織布バッグ HEIKO 23372527
S エンジ 不織布バッグ HEIKO 23372527

不織布バッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード23372527品番S エンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 お買物バッグとして。 底ボール付

材質PP製不織布幅(mm)320高さ(mm)330サイズSマチ(mm)110エンジタイプトートバッグ入数(枚)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×110×330メーカー商品コード008739303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23372518
2024-07-04
用途: 運搬用
教育・研究機関

幅70cm、重さ7kg程度の台車の持ち運びに使用。マチがあるので使いやすく、問題なく運べている。シンプルな黒なのでTPOを選ばずに物をたくさん運ぶことができる。

2023-10-07
用途: 脚立ケース
建設業・工事業

脚立を持ち運ぶ為に購入しました。5枚はいらないけど、買ってよかったです。

対象商品 : 23372518
2021-03-31
用途: 仕事でサブバッグとして使用
サービス業

大きさもよく、以前使っていたものより丈夫で長持ちしそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする