HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
不織布バッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23372572
品番
ワイン用 エンジ
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
底ボール付 口部分マジックテープ付
材質
PP不織布
幅(mm)
110
高さ(mm)
365
サイズ
ワイン用
マチ(mm)
100
色
エンジ
タイプ
トートバッグ
入数(枚)
10
メーカー商品コード
008738712