HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×65×350
注文コード
23372895
品番
FB S5 ロマネスク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた雰囲気で綺麗な花柄でマチの小さい角底袋です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×65×350
タイプ
晒60g/m
2
柄
ロマネスク
質量(g/枚)
12
メーカー商品コード
003086500