HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×80×470
注文コード
23373096
品番
FB Y判 モノストライプB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飽きのこないブルーのストライプ柄でマチの小さい角底袋です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×80×470
タイプ
晒70g/m
2
柄
モノストライプ
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
002821800