FB S1 ローザ 角底袋 HEIKO 23373428

FB S1 ローザ 角底袋 HEIKO 23373428
FB S1 ローザ 角底袋 HEIKO 23373428
FB S1 ローザ 角底袋 HEIKO 23373428
FB S1 ローザ 角底袋 HEIKO 23373428

角底袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×220
内容量1パック(100枚)注文コード23373428品番FB S1 ローザ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

全面にカラフルな花柄を配しました。高級感のあるマチの小さい角底袋です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×220タイプ片艶60g/m2ローザ質量(g/枚)6.3メーカー商品コード003055100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23373412
2021-03-03
用途: 商品を入れ渡すとき
MODERNO卸売・小売業

縦の長さがもう少し短いのと長いのがほしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする