No.6 フラワー&レース 窓付角底袋 HEIKO 23374487

No.6 フラワー&レース 窓付角底袋 HEIKO 23374487 No.6 フラワー&レース 窓付角底袋 HEIKO 23374487 No.6 フラワー&レース 窓付角底袋 HEIKO 23374487 No.6 フラワー&レース 窓付角底袋 HEIKO 23374487

窓付角底袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×280 タイプ晒50g/m2 注文コード23374487 品番No.6 フラワー&レース
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は寸法・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。

マチ(mm)90 幅(mm)150 高さ(mm)280 タイプ晒50g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×280 フラワー&レース 質量(g/枚)13 メーカー商品コード004081602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23374338
2024-01-09
用途:
揚げ菓子用袋
その他業種

揚げ菓子を入れるのにちょうどいい大きさで満足じている。
窓月は商品が見えてとてもいい。
袋を封したときの良い方法があれば知りたい。

対象商品:
23374435
2021-02-22
用途:
ドーナツ包装用
製造業

ちょっと大きすぎでした。普段ドーナツ3個入り販売しており、それにはちょっと大きめでした。

対象商品:
23374392
2018-01-30
用途:
販売用のシリアルを入れています。
農・林・水産業

シリカゲルを一緒に入れておくと長期間品質が保てるので重宝しています。
油を使ったお菓子を入れてみましたが、こちらは外装の紙に油がにじみ出てきて使えませんでした。
乾燥物を入れるのには適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする