HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
柄袋 ベロ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
幅(mm)
125
注文コード
23374733
品番
R-80 マイホ-ム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウサギや猫や熊たち可愛いキャラクターを全面に配した人気の平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。
幅(mm)
125
高さ(mm)
170
タイプ
純白35g/m
2
柄
マイホ-ム
質量(g/枚)
1.8
サイズ(mm)
幅125×高170
メーカー商品コード
006522000