柄袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23374742 品番 R-50 マイホーム
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ウサギや猫や熊たち可愛いキャラクターを全面に配した人気の平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)180 高さ(mm)230 タイプ純白35g/m2 マイホーム 質量(g/枚)3.3 サイズ(mm)幅180×高230 メーカー商品コード006520800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする