画像準備中

柄袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 幅(mm)180 注文コード23374758 品番R-40 マイホーム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ウサギや猫や熊たち可愛いキャラクターを全面に配した人気の平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)180 高さ(mm)260 タイプ純白35g/m2 マイホーム 質量(g/枚)3.7 サイズ(mm)幅180×高260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする