HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
柄袋 ベロ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
23374776
品番
R-20 マイホーム
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ウサギや猫や熊たち可愛いキャラクターを全面に配した人気の平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。
幅(mm)
215
高さ(mm)
290
タイプ
純白35g/m
2
柄
マイホーム
質量(g/枚)
4.9
サイズ(mm)
幅215×高290
メーカー商品コード
006520100