柄袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23374812 品番 R-10 ロマネスク
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。人気の花柄のデザインです。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)250 高さ(mm)330 タイプ純白50g/m2 ロマネスク 質量(g/枚)9.1 サイズ(mm)幅250×高330 メーカー商品コード006523108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする