柄袋 ベロ付き

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23374898 品番 R-20 フェザーイニシャル
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの欧文をモチーフにした平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)215 高さ(mm)290 タイプ半晒50g/m2 フェザーイニシャル 質量(g/枚)7 サイズ(mm)幅215×高290 メーカー商品コード006525302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23374898
2022-06-29
用途:
お薬を入れる袋として
医療・福祉・介護関連業

おしゃれな柄と評判です。紙の質も薄すぎず厚すぎ、ずちょうどいいと思います

対象商品:
23374898
2022-07-25
用途:
梱包
卸売・小売業

以前使っていた柄袋が終売になってこちらに切り替えました。しっかりした製品です。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする