柄袋 ベロ付き

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23374907 品番 R-10 フェザーイニシャル
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの欧文をモチーフにした平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)250 高さ(mm)330 タイプ半晒50g/m2 フェザーイニシャル 質量(g/枚)9.1 サイズ(mm)幅250×高330 メーカー商品コード006525102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23374898
2022-06-29
用途:
お薬を入れる袋として
医療・福祉・介護関連業

おしゃれな柄と評判です。紙の質も薄すぎず厚すぎ、ずちょうどいいと思います

対象商品:
23374898
2022-07-25
用途:
梱包
卸売・小売業

以前使っていた柄袋が終売になってこちらに切り替えました。しっかりした製品です。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする