柄袋 ベロ付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード23374977 品番R-20 サファリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

様々な動物を全面に配した可愛いデザインです。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)215 高さ(mm)290 タイプ純白35g/m2 サファリ 質量(g/枚)4.9 サイズ(mm)幅215×高290 メーカー商品コード006527200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
写真封入
その他業種

可愛くて紙質もとても使いやすいです。
色のバリエーションが増えると嬉しいです。

対象商品:
23374943
2021-10-23
用途:
商品の梱包
製造業

安価でいい商品だと思います。
柄のレパートリーが増えると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする