柄袋 ベロ付き

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23375065 品番 R-70 ハーブフラワーR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

土から植物がすくすくと育つ様子をモチーフにしたデザインで再生紙を使った環境に優しい平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)140 高さ(mm)180 ハーブフラワー 質量(g/枚)3 サイズ(mm)幅140×高180 タイプ半晒50g/m2 再生材使用率(%)100 メーカー商品コード006527130 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23375074
2023-09-20
用途:
梱包
卸売・小売業

使いやすくて可愛い封筒です。ありがとうございました。

対象商品:
23375108
2022-04-11
用途:
商品の送付用

サイズが豊富でありがたいです。
定形外郵便やクリックポストをはじめ
厚さ制限のある配送方法でも
マチがない分助かります。
普通の封筒に比べ紙は薄いですが問題はありません。

対象商品:
23375083
2022-06-30
用途:
薬を渡す時
医療・福祉・介護関連業

柄も良く。紙の厚みも、薄く無く厚すぎず良かったです

対象商品:
23375083
2019-12-06
用途:
おりがみを包むのに
卸売・小売業

サイズが良かったです―柄も少し可愛くて学童用に良かったです

対象商品:
23375065
2019-11-27
用途:
お客様に出すお茶菓子の敷き紙、持ち帰りの袋

ちょうど良い大きさで値段も手ごろなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする